UVEX(ウベックス)
ユニドゥア 6659 フォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
SS
全長(cm)
25
25
24
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49582015
品番
6093869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途
金属工業。自動車産業。梱包関連。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティング
色
グレー
規格
EN388 2016規格:4X43C
耐摩耗性
4
耐切創性
X/C
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
入数(双)
1
トラスコ品番
819-9424
厚さ(mm)
1.0~1.5
質量(g)
66
滑り止め効果
あり