曜日別特売
DFN-1 ドリップポット・ウッドネック HARIO 49588114

ドリップポット・ウッドネック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(交換用ネル)FD-1
内容量1個注文コード49588114品番DFN-1
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
適合(交換用ネル)FD-1材質(ネル部)綿、(グリップ)天然木寸法(幅W×奥行D)(mm)180×108口径(mm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-06
用途: コーヒードリップ

取り扱いやすくそれなりにしっかり作られている。
布も丈夫で、匂いもなく、コーヒーの出方も良い。
布が濡れた状態で布を引き抜こうとすると、メタルフレームが曲がりやすい、優しく扱えば何の問題も無い。

2が参考にしています
対象商品 : 49588114
2021-01-26
用途: コーヒーを淹れる時

ステンレスなど金属製のフィルターレスの購入を検討していたが、メンテナンスが面倒だったので、どうせ面倒ならネル布に戻ろうと思い、30年ぶりにネルに復帰!この商品は、布の脱着も簡単に出来満足している。やはりネルは良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする