曜日別特売
510419 NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 49588184

NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49588184品番510419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スカート、アッパーカバーと共に装着すれば高級感のあるフェイスに早変わり!

用途ボディパーツ適合【アッパーカバー/スカート品番】510631/510632/510633(標準キャブ用アッパーカバー)、510634/510635/510636(スーパーキャブ用アッパーカバー)、510405/510406/510407(バンパースカート)材質スチールクロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)2,400×540取付け方法交換式表面クロームメッキ適合車種ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付車(H22.4~H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう事があります。
※純正メッキ塗料とは色が異なります。
取付時にバンパーの振れ止め対策を推奨致します。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れ止対策が無いとバンパー及びステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷やへこみがないかご確認下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする