曜日別特売
572119 ワイパーパネルガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 49588202

 

572119 ワイパーパネルガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 49588202
572119 ワイパーパネルガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 49588202

ワイパーパネルガーニッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別4tワイド/大型注文コード49588202品番572119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。

用途外装パーツ材質スチール適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワードワイド(H19.7~)取付け方法かぶせ式適合いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワードワイド(H19.7~)種別4tワイド/大型クロームメッキメーカーいすゞ取付方式かぶせ式
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする