JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル UD大型用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピアノブラック
ピアノブラック
黒木目
木目調
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49588236
品番
595526
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内装パーツシリーズにセンターテーブル登場!!
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
色
ピアノブラック
適合車種
UD大型クオン寝台付車(H17.1~H29.3)/パーフェクトクオン寝台付車(H29.4~ON)
取扱説明書:
取付説明書(0.3MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。