JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED4 車高灯NEO用レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
アンバー
アンバー
クリアー
レンズ色
アンバー
アンバー
クリアー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49588376
品番
533602
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
電装パーツ
色
アンバー
材質
PC
レンズ色
アンバー
適合
ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)
注意
※本製品はレンズのみです。