曜日別特売
43045-0409 Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex) 49589147

Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 シリーズ番号:43045 、 ピッチ:3mm 、 コンタクト数:4 、 行数:2 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:つや消しスズ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 2列SMTヘッダ、はんだタブ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板SMTヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステムの一部をなす、低~中レンジの配電ソリューションです。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。Micro-Fit 3.0 SMTヘッダを基板に保持するため、コネクタデザインにはんだタブが採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 はんだタブで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
注文コード
49589147
品番
43045-0409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 シリーズ番号:43045 、 ピッチ:3mm 、 コンタクト数:4 、 行数:2 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:つや消しスズ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 2列SMTヘッダ、はんだタブ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板SMTヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステムの一部をなす、低~中レンジの配電ソリューションです。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。Micro-Fit 3.0 SMTヘッダを基板に保持するため、コネクタデザインにはんだタブが採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 はんだタブで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする