シーバイエス
ジョンマスター スタンダード ダンプ HD モップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
110×340
110×340
110×500
110×700
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
49591684
品番
5628702
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去できます。
汚れのひどいエリアの水拭きに最適です。
用途
水拭き用
寸法(mm)
110×340
色
青
サイズ
25
繰り返し・詰め替え
対応