横浜油脂工業(Linda)
エアコン洗浄機 ACジェット Ver2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
13
13
8.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49593136
品番
4314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
20mホース標準装備。アルミフレーム採用で移動も楽々。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。6段階調節。
先端部が2段階に折れ曲がるノズルでエアコン奥の洗浄も可能。
寸法(mm)
330×455×385
質量(kg)
13
吸水量(L/min)
2.9/3.5
最高圧力(MPa)
(ポンプ)3.5
仕様
リール付
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。