4314 エアコン洗浄機 ACジェット Ver2 横浜油脂工業(Linda) 49593145

エアコン洗浄機 ACジェット Ver2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)8.5
内容量1台注文コード49593145品番4314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ワンタッチカプラーの採用により工具なしでホースを簡単脱着。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤルを採用。6段階調節。
先端部が2段階に折れ曲がるノズルでエアコン奥の洗浄も可能。

寸法(mm)285×225×220質量(kg)8.5吸水量(L/min)2.9/3.5最高圧力(MPa)(ポンプ)3.5仕様リール無繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする