※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハイ・ヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10.05
全長L(mm)
150
注文コード
49593923
品番
HH10.05
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・シャンク径・全長L
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H.S.S.-Co
刃長l1(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
150
刃径D(Φmm)
10.05
刃形
スパイラル
コーティング
ノンコート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)
0~+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。