曜日別特売
34696-0101 Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ 日本モレックス(molex) 49598798

Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10●タイプ:Connector●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:30A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:グレー●高さ:22.05mm●幅:34.04mm●深さ:31.89mm●コンタクトめっき:錫●Stac64(TM)スタッカブルシングルベイハイブリッドライトアングルヘッダ 34696シリーズ. Stac64(TM)スタッカブルシングルベイハイブリッドライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。このスタッカブルハイブリッドライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。このStac64(TM)ハイブリッドライトアングルヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番 724-1472 724-1472 )とかん合します。このStac64(TM)スタッカブルハイブリッドライトアングルヘッダの代表的な用途は、車内照明、ラジオ、インストルメントパネルなどの自動車での用途、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途です。
注文コード
49598798
品番
34696-0101
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
仕様
コンタクト数:10●タイプ:Connector●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:30A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:グレー●高さ:22.05mm●幅:34.04mm●深さ:31.89mm●コンタクトめっき:錫●Stac64(TM)スタッカブルシングルベイハイブリッドライトアングルヘッダ 34696シリーズ. Stac64(TM)スタッカブルシングルベイハイブリッドライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。このスタッカブルハイブリッドライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。このStac64(TM)ハイブリッドライトアングルヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番 724-1472 724-1472 )とかん合します。このStac64(TM)スタッカブルハイブリッドライトアングルヘッダの代表的な用途は、車内照明、ラジオ、インストルメントパネルなどの自動車での用途、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする