曜日別特売
34690-0200 Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ 日本モレックス(molex) 49598816

Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ34690-0200

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:20●タイプ:基板用コネクタ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:10A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:15.86mm●幅:34.04mm●深さ:28.05mm●動作温度 Min:-40℃●Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイ垂直ヘッダ シリーズ34690. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイ垂直ヘッダには、基板アライメントポストと基板スタンドオフが装備されています。 このスタッキング可能垂直ヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)垂直ヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番724-1472)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能垂直ヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途に適しています。
注文コード
49598816
品番
34690-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
仕様
コンタクト数:20●タイプ:基板用コネクタ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:10A●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:Stac64●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:15.86mm●幅:34.04mm●深さ:28.05mm●動作温度 Min:-40℃●Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイ垂直ヘッダ シリーズ34690. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイ垂直ヘッダには、基板アライメントポストと基板スタンドオフが装備されています。 このスタッキング可能垂直ヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)垂直ヘッダは、31372シリーズハイブリッドレセプタクルアセンブリ(代表品番724-1472)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能垂直ヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする