曜日別特売
2618 わくわくすいぞくかんすごろく アーテック[学校教材・教育玩具] 49599472

わくわくすいぞくかんすごろく

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード49599472品番2618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437
セット内容すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599472
2021-01-23
用途: 外出できない暇なとき
その他業種

水族館が好きなので楽しみにしていました。子供二人で遊び始めたのですが一人が半泣きに。ペンギンスケートリンクでグルグル回り抜け出せず、もう一人がゴール直前となり・・・。回りすぎないで、ある程度で抜け出させてあげるのが、楽しんでもらうコツです。他のすごろくと違い、カードがないので片付けが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする