曜日別特売
- スマートマイルドアシッド SMART[洗剤・除去剤] 49599497

スマートマイルドアシッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード49599497品番-
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石分解中もありません。
人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。
尿石はもちろん、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、またタイルやお風呂場から発生するエフロなども除去出来ます。

液性酸性種別液体
注意
※次亜塩素酸ソーダ(塩素系の製品)と一緒に使うとガスが出て危険です。他の製品と混ぜないで下さい。
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599488
2021-10-15
用途: トイレの掃除
建設業・工事業

今までトイレの頑固な汚れが中々取れなく困ってましたが、今回スマートマイルドアシッドを使用したら楽に汚れが取れました。有難う御座いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする