曜日別特売
46235-0001 Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ 日本モレックス(molex) 49600033

Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(12000個)
注文コード
49600033
品番
46235-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit RMF●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:46235●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする