6007 サインボード660シリーズ アプソン 49601003

サインボード660シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個文字内容注意/注意注文コード49601003品番6007
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
文字内容注意/注意材質ポリプロピレン仕様4ヶ国語対応寸法(mm)280×350×630質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする