※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハイ・ヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6.01
注文コード
49604387
品番
HH6.01
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H.S.S.-Co
刃長l1(mm)
30
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
100
刃径D(Φmm)
6.01
刃形
スパイラル
コーティング
ノンコート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)
0~+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。