HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929

※本体

HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929
HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929
HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929
HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929
HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929
HEAT-A-101SSH 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 49605929

業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード49605929品番HEAT-A-101SSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900

らくらく設置、高いデザイン性

用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
注意
※三端子付きの100Vコンセントに差し込んで使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする