UNGER(ウンガー)
オプティロック(アドアンアーム)/2段式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(m)
4(1段:2)
1.2/0.8
2.5/1.4
3/1.7
4(1段:2)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49607434
品番
EZ400
参考基準価格(税別)
¥17,830
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
収納時全長(m)
2.3
材質
アルミ
質量(kg)
0.9
段数
2
全長(m)
4(1段:2)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継ぎ足し不可