曜日別特売
TV500 テレプラス/1.25m×段差 UNGER(ウンガー) 49607608

テレプラス/1.25m×段差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(m)5
内容量1個注文コード49607608品番TV500
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
材質アルミ質量(kg)1.7タイプ4段全長(m)5収納時全長(m)1.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする