曜日別特売
TD600 テレプラス/2m×段差 UNGER(ウンガー) 49607635

テレプラス/2m×段差

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(m)6
内容量1個注文コード49607635品番TD600
参考基準価格(税別)¥34,630販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
質量(kg)1.6タイプ3段全長(m)6収納時全長(m)2.4繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする