TOWA[清掃用品、安全保護具]
SMC エッジローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49609385
品番
S148500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ロープだけではなく、消防ホース、電線などにも使用でき、エッジからの摩擦を減らす。軽量なアルミ製。
赤色コーティングされているので視認性もあります。
材質
アルミ
質量(kg)
1.5
色
赤
直径(Φmm)
6.4
長辺(mm)
滑車/102
寸法(cm)
17.5×25×11
繰り返し・詰め替え
対応