TOWA[清掃用品、安全保護具]
SMC ルーフローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49609394
品番
S149000
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
エッジローラー同様に、ロープだけではなく多目品をエッジから守り、摩擦を減らします。
軽量なアルミ製。金色にコーティングされているので視認性もあります。
横にも、縦にも使えるデザインになっています。
材質
アルミ
質量(kg)
2.3
色
金
直径(Φmm)
6.4
長辺(mm)
滑車/102
寸法(cm)
25.5×25×15
繰り返し・詰め替え
対応