曜日別特売
TAL130T レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具] 49609647

レスキューカラビナ オートロック NEW

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49609647品番TAL130T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

形状オフセットD型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49609647
2020-08-23
用途: 庭木剪定他高所作業
その他業種

ワンタッチロックが横回転一回の着眼は良いが、バネが強すぎること、ロックの回転方向が一方向であることが使いづらい。
これではレスキューでは使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする