TOWA[清掃用品、安全保護具]
アンカーストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
質量(g)
523
429
523
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49610943
品番
TWAS0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクト付き。
色
レッド
質量(g)
523
長さ(cm)
150
引張強度(kN)
ウェビング:27
破断荷重(kN)
ストレート:30
スリング幅(mm)
45