曜日別特売
TWMAN2040 マルチアンカー 4m TOWA[清掃用品、安全保護具] 49610977

マルチアンカー 4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)20注文コード49610977品番TWMAN2040
参考基準価格(税別)¥15,270販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。

幅(mm)20タイプナイロンスリング長さ(m)4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする