- 内容量
- 1リール(80個)
- 仕様
- インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:350mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3.5Ω●許容差:±10%●直径:12mm●高さ:21mm●寸法:12 (Dia.) x 21mm●リードピッチ:6mm●シリーズ:1900R●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。
- 注文コード
- 49611066
- 品番
- 19R475C