曜日別特売
MEJ1D1212SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49613358

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)出力電圧(V)±12dc注文コード49613358品番MEJ1D1212SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様UL 609502、UL60601(第3版). Murata 1 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ1シリーズ. MurataパワーMEJ1は、7ピンSIPパッケージに密閉された絶縁1 W DC-DCコンバータシリーズです。 このDC-DCコンバータは医療安全規格(第3版)に準拠しており、次のMOOP(オペレータ保護)に対応します: 2 MOOPは一次と二次の間の動作電圧(最大200 Vrms - 最大280 Vpk)に基づき、1 MOOPは一次とエンクロージャ間の動作電圧(最大200 Vrms)に基づきます。 これらDC-DCコンバータの通常のエネルギー効率は70 → 78 %の間です。 MEJ1シリーズは、医療機器用の機関承認済みの安全バリア、IGBTドライバ、制御システムなどの高い度合の絶縁が必要とされる低電力の用途向けに設計されています。. シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、MEJ2、NMJシリーズとピン互換取付方式スルーホール寸法L(mm)10.05シリーズMEJ定格電力(W)1出力電圧(V)±12dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)12.65寸法W(mm)19.65出力電流(mA)±42安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1動作温度(℃)-40~85効率76.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション5%絶縁電圧(kV)5.2dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする