曜日別特売
CMR0512S3C Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49613744

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)出力電圧(V)±12dc注文コード49613744品番CMR0512S3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40 ℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション -40 → 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力取付方式スルーホール寸法L(mm)6.0シリーズCMR定格電力(W)0.75出力電圧(V)±12dc入力電圧(V)5dc寸法T(mm)10.0寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±31安全規格UL60950動作温度(℃)-40~85効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション6%絶縁電圧(kV)3dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする