曜日別特売
FGQ75006-GR00 クイックコネクト ストレートハンドル 133 cm ラバーメイド 49613813

クイックコネクト ストレートハンドル 133 cm

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1個注文コード49613813品番FGQ75006-GR00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

伸縮ハンドルなので、距離の調整ができ、また、フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。
ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能)
軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。

仕様133cm/ストレートハンドル材質アルミ質量(kg)0.5寸法(縦×横×奥行)(mm)1330×41×41
注意
※フレーム、パッドは別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49613795
2024-03-21
用途: 清掃作業
名古屋山喜サービス業

取手も使いやすいく長持ちで細部の部品も交換出来最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする