曜日別特売
FGQ41000BL00 ウェットパッド ラバーメイド 49614023

ウェットパッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード49614023品番FGQ41000BL00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。

寸法(横×縦×厚さ)(mm)510×140×15質量(kg)0.1仕様46cm
注意
※フレーム、ハンドル(ポール)は別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49614048
2024-10-21
用途: 床の履き拭きに業務用で使用しています。
サービス業

本来ホウキとモップで水拭きする場所にて
いわゆる履き拭き作業の時
コチラのパッドのみで全て終わります。
ゴミをかき集めツヤを出してくれる優れものです。
作業労力が半分以下になり作業後の床に
輝きがでます。非常に便利で実感出来る品です。

2024-12-22
用途: トイレ清掃
サービス業

毎日使っています。汚れが落とすことができとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする