曜日別特売
MEJ2D1215SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49614347

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)出力電圧(V)±15dc注文コード49614347品番MEJ2D1215SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様UL60950、UL60601(第3版). Murata 2 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ2シリーズ. MurataパワーソリューションMEJ2は、医療認定済みの完全密閉小型スルーホール2 W DC-DCコンバータシリーズです。 この2 W MEJ2機器はシングル / デュアル出力のいずれかで使用できます。 小型SIP形式のMEJ2シリーズは医療規格IEC 60601(第3版)の認定も受けており、200 Vrmsに対応するオペレータ保護(MOOP)の測定も備えます。 MEJ2シリーズは保証された内部物理スペース及び5.2 kVの工場テスト電圧に対応しているので、3 kVのテスト定格で機能絶縁のみを搭載し、スペースの保証がない従来の高絶縁部品では使用できなかったノイズの多い環境でも、使用することができます。. RoHS対応 電力密度: 0.81 W/cm3 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 出力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、NMJシリーズとピン互換 MTTF: 最大4200000時間取付方式スルーホール寸法L(mm)9.8シリーズMEJ定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)12.5寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±67安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1動作温度(℃)-40~85効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション7%絶縁電圧(kV)5.2dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする