曜日別特売
NMK1215SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49614356

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)±15dc注文コード49614356品番NMK1215SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様UL60950. ムラタ2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMKシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMKシリーズの業界標準SIPパッケージ産業温度範囲DC / DCコンバータは、1 W NMVシリーズからの電力アップグレードを提供します。 未整流型のNMKシリーズは、このタイプのコンバータタイプとしては優れた出力電圧設定点精度と負荷調整機能を併せ持ちます。 デュアル出力タイプの非平衡負荷機能により、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. RoHS対応 効率: >80 % 電力密度: 1.31 W/cm3 全2 W負荷、-40 → 85 ℃ UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 k V dc絶縁(1分)5 V、12 V、15 V、24 V入力 5 V、9 V、12 V、15 V出力 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用取付方式スルーホール寸法L(mm)7.6シリーズNMK定格電力(W)2出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)10.0寸法W(mm)19.6出力電流(mA)±67安全規格UL62368-1動作温度(℃)-40~85効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション2.4%絶縁電圧(kV)3dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする