Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49614636
品番
NMK2415SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1227
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL60950. ムラタ2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMKシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMKシリーズの業界標準SIPパッケージ産業温度範囲DC / DCコンバータは、1 W NMVシリーズからの電力アップグレードを提供します。 未整流型のNMKシリーズは、このタイプのコンバータタイプとしては優れた出力電圧設定点精度と負荷調整機能を併せ持ちます。 デュアル出力タイプの非平衡負荷機能により、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. RoHS対応 効率: >80 % 電力密度: 1.31 W/cm3 全2 W負荷、-40 → 85 ℃ UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 k V dc絶縁(1分)5 V、12 V、15 V、24 V入力 5 V、9 V、12 V、15 V出力 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用
取付方式
スルーホール
寸法L(mm)
7.6
シリーズ
NMK
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±15dc
入力電圧(V)
24dc
寸法T(mm)
10.0
寸法W(mm)
19.6
出力電流(mA)
±67
安全規格
UL62368-1
動作温度(℃)
-40~85
効率
89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
ロードレギュレーション
3%
絶縁電圧(kV)
3dc
ラインレギュレーション
±1.2%
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc
出力数
2