曜日別特売
FG263200BLUE VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615177

VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49615177品番FG263200BLUE
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
容量(L)121.1高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする