曜日別特売
NMJ0505SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49615668

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)出力電圧(V)±5dc注文コード49615668品番NMJ0505SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様UL60950. ムラタ1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMJシリーズ. ムラタPS NMJシリーズは、7ピンSIPパッケージ入りスタイルのデュアル及びシングル出力のDC / DCコンバータであり、ピンと機能の両面でNMVシリーズSIP DC / DCコンバータと互換性を持ちます。 NMJシリーズはUL60950認定で、安全性と小型化が非常に重要な用途に最適です。. 電力密度: 0.42 W/cm3 -40 → 60 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 フットプリント: 1.91 cm2 SIPパッケージスタイル 5.2 k V dc絶縁 3 V、5 V、12 V入力 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ピンはNMVシリーズSIP DC / DCコンバータと互換 MTTF最大1300万時間取付方式スルーホール寸法L(mm)9.8シリーズNMJ定格電力(W)1出力電圧(V)±5dc入力電圧(V)5dc寸法T(mm)12.5寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±100安全規格UL60950動作温度(℃)-40~85効率60%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション10%絶縁電圧(kV)5.2dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする