仕様ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKAシリーズ. 絶縁SIP7モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 MTTF最大160万時間取付方式スルーホール寸法L(mm)5.95シリーズNKA定格電力(W)1出力電圧(V)±5dc入力電圧(V)5dc寸法T(mm)7.55寸法W(mm)16.55出力電流(mA)±100安全規格-動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション15%絶縁電圧(kV)3dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc出力数2