ラバーメイド
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 15L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49615773
品番
1901982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2783
色
黒
種類
角型
容量(L)
15.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×396×400
フタの種類
ペダル式