曜日別特売
NKA0509SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49616334

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(30個)出力電圧(V)±9dc注文コード49616334品番NKA0509SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKAシリーズ. 絶縁SIP7モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 MTTF最大160万時間取付方式スルーホール寸法L(mm)5.95シリーズNKA定格電力(W)1出力電圧(V)±9dc入力電圧(V)5dc寸法T(mm)7.55寸法W(mm)16.55出力電流(mA)±56安全規格-動作温度(℃)-40~85効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション12%絶縁電圧(kV)3dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする