曜日別特売
FG9T2200BLA ストラクチャー フォームティルトトラック用フタ ラバーメイド 49616464

ストラクチャー フォームティルトトラック用フタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49616464品番FG9T2200BLA
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

雨天時の野外使用に便利なストラクチャーフォームティルトトラック用のフタです。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ないので安心。
軽量で耐久性に優れた発泡ポリエチレン製の大型運搬用フタ。雨天時の野外使用に便利。

仕様9T13用材質ポリエチレン質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1321×708×229繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする