3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト レッドバッファーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ(inch)
17
注文コード
49617058
品番
RED 432x82
参考基準価格(税別)
¥5,925
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
サイズ(inch)
17
材質
ポリエステル繊維
厚さ(mm)
約28
寸法(mm)
432
色
赤