※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ(inch)
17
注文コード
49617076
品番
WHI 432x82
参考基準価格(税別)
¥5,925
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル不織布のフロアパッドです。
樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
サイズ(inch)
17
材質
ポリエステル繊維
厚さ(mm)
約28
寸法(mm)
432
色
白