曜日別特売
NDTD2412C Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49617174

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)12dc注文コード49617174品番NDTD2412C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDTS / NDTDシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1 kV入出力間絶縁 低プロファイル ヒートシンク不要 内部SMD構造 連続短絡保護 DIP24プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材取付方式スルーホール寸法L(mm)14.66シリーズNDT定格電力(W)3出力電圧(V)12dc入力電圧(V)24dc寸法T(mm)7.0寸法W(mm)32.26出力電流(mA)125安全規格-動作温度(℃)-40~85効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1dcラインレギュレーション±0.5%入力電圧レンジ(V)18→36dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする