6473 スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473 3M(スリーエム) 49617575 6473 スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473 3M(スリーエム) 49617575 6473 スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473 3M(スリーエム) 49617575

スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49617575 品番6473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。

用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに セット内容ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1 寸法(mm)95×227 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする