5660 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619815

※寸法図

5660 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619815
5660 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619815

ダストパン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49619815品番5660
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

間口が広く使いやすいチリトリです

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×330(165)×55質量(g)300種類ダストパン繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

パウダーブラシ、ダストパン使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする