KBNS-S520003 316ステンレスバンド ELPA 49621924

316ステンレスバンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(3本)
全長(mm)520
最大結束内径(Φmm)152
内容量1袋(3本)注文コード49621924品番KBNS-S520003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥793
販売価格(税別)
721

錆び・腐食に強く、がっちり固定

全長(mm)520最大結束内径(Φmm)152材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49621924
2019-12-29
用途: 発熱部分の固定
製造業

使い方も簡単で、締め付けもしっかりしています。ステンなので、余った部分を切り落とすのがニッパーではしんどいです。金きりバサミがあると楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする