ELPA
ステンレスバンドエポキシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
1袋(5本)
1袋(3本)
全長(mm)
200
200
300
520
幅(mm)
4.5
4.5
8
最大結束内径(Φmm)
50
50
70
152
45
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
49621933
品番
KBNS-ES200005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,356
販売価格(税別)
¥
1,233
バスケットに入れる
エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
全長(mm)
200
最大結束内径(Φmm)
50
幅(mm)
4.5
引張強度(kg)
45.4
材質
SUS316(エポキシコーティング)
使用温度範囲(℃)
-40~+300