仕様ムラタ3 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - OKRシリーズ. 非絶縁(PoL)モジュール ワイド入力電圧範囲 最大3 A出力電流 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 出力オン / オフのインヒビット 出力電圧検出 過熱及び過電流保護 SIPスルーホールパッケージ取付方式スルーホール寸法L(mm)16.5シリーズOKR定格電力(W)15出力電圧(V)0.591→6dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)5.6寸法W(mm)10.4出力電流(mA)3000動作温度(℃)-40~85リップルノイズ(mVp-p)25効率93%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±0.5%ラインレギュレーション±0.3%入力電圧レンジ(V)4.5→14dc出力数1MTBF平均故障間隔(h)-