曜日別特売
OKI-78SR-12/1.0-W36-C Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49626518

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(360個)出力電圧(V)12dc注文コード49626518品番OKI-78SR-12/1.0-W36-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様-取付方式スルーホール寸法L(mm)8.64シリーズOKI-78SR定格電力(W)12出力電圧(V)12dc入力電圧(V)24dc寸法T(mm)16.5寸法W(mm)10.4出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85リップルノイズ(mVp-p)75効率95.3%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション±0.25%入力電圧レンジ(V)15→36dc出力数1MTBF平均故障間隔(h)78700000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする